SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTC2 PULSANTE A FUNGO NERO - ZB5RTC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480571763
Codice prodotto
SNRZB5RTC2
Cod. produttore
ZB5RTC2
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa a fungo nero ad impulso da 40 mm di diametro. Funziona con il protocollo ZigbeeGreen Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 55 g.