SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ31 TAPPO OTTURATORE - ZB5SZ31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119615143
Codice prodotto
SNRZB5SZ31
Cod. produttore
ZB5SZ31
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm


