AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB6AV4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110775587

Codice prodotto

SNRZB6AV4

Cod. produttore

ZB6AV4

Produttore

SNR

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

16.2 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Larghezza del foro di alloggiamento:

18 mm

Con anello frontale:

Altezza del foro di alloggiamento:

18 mm

Tipo di lente:

Alto

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Harmony ZB6AV4 è una testa lampada spia rossa. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.