AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE - ZB6CW3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110775990

Codice prodotto

SNRZB6CW3

Cod. produttore

ZB6CW3

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Harmony ZB6CW3 è una testa pulsante luminoso quadrato verde ad impulso. ZB6CW3 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony XB6 di diametro 16 mm.