AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DD25 TESTA SELETTORE A LEVA - ZB6DD25

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DD25 TESTA SELETTORE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110776898

Codice prodotto

SNRZB6DD25

Cod. produttore

ZB6DD25

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Harmony ZB6DD25 è una testa selettore rettangolare leva nera, 3 posizioni con ritorno. ZB6DD242 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro mm XB616.