AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV5 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA - ZB6DV5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV5 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110775679

Codice prodotto

SNRZB6DV5

Cod. produttore

ZB6DV5

Produttore

SNR

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Diametro del foro:

16.2 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Harmony ZB6DV5 è una testa lampada spia rettangolare gialla. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.