AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6E1B ELEMENTO DI CONTATTO - ZB6E1B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6E1B ELEMENTO DI CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110775266

Codice prodotto

SNRZB6E1B

Cod. produttore

ZB6E1B

Produttore

SNR

Il blocco di contatto separato fa parte della gamma modulare del diametro di 16 mm Harmony XBXB6. Dispone di un blocco contatto NO singolo e di un tipo di collegamento faston. Si combina facilmente con il corpo di collegamento faston della gamma modulareHarmony XBXB6. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili. Viene venduto in confezioni da 10.