SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6E2A ELEMENTO DI CONTATTO - ZB6E2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110775297
Codice prodotto
SNRZB6E2A
Cod. produttore
ZB6E2A
Produttore
SNR
Il blocco di contatto separato fa parte della gamma modulare del diametro di 16 mm Harmony XBXB6. Dispone di un blocco di contatto NC singolo e di pin per il tipo di collegamento della scheda per circuito stampato. Si combina facilmente con il circuito stampato della gamma modulare Harmony. XB6 Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili. Viene venduto in confezioni da 10.