AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO - ZB6EB1B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...24 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...24 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110784244

Codice prodotto

SNRZB6EB1B

Cod. produttore

ZB6EB1B

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...24 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...24 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

L'elemento luminoso fa parte della gamma di 16 mm di diametro, Harmony XBXB6. È dotato di un corpo completo con LED bianco integrato e connettori Faston e può essere montato direttamente dalla testa. Si combina facilmente con la testa lampada spia della gamma Harmony XBXB6.