AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO - ZB6EG1B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 48...120 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione Faston

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110274752

Codice prodotto

SNRZB6EG1B

Cod. produttore

ZB6EG1B

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

48...120 V

Portalampada:

Nessuno

Colore della lampada:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

48...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Corpo completo per lampade spia, con LED integrato. Collegamento Faston.