AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YD20 PORTA ETICHETTA 24*28 - ZB6YD20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YD20 PORTA ETICHETTA 24*28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110948950

Codice prodotto

SNRZB6YD20

Cod. produttore

ZB6YD20

Produttore

SNR

Larghezza:

24 mm

Altezza:

48 mm

Diametro del foro:

16.2 mm

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Harmony ZB6YD20 è un porta etichetta 24 x 48 mm per etichetta 8 x 21 mm. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.