SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YD22 PORTA ETICHETTA 24*28 - ZB6YD22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 24 mm
Altezza - 48 mm
Diametro del foro - 16.2 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110948974
Codice prodotto
SNRZB6YD22
Cod. produttore
ZB6YD22
Produttore
SNR
Larghezza:
24 mm
Altezza:
48 mm
Diametro del foro:
16.2 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Harmony ZB6YD22 è un porta etichetta 24 x 48 mm per etichetta 8 x 21 mm. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.


