AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YG095 LAMPADINA AL NEON 110/230V - ZB6YG095

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YG095 LAMPADINA AL NEON 110/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Base - Bi-pin

  • Tecnologia - Altri

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110864175

Codice prodotto

SNRZB6YG095

Cod. produttore

ZB6YG095

Produttore

SNR

Tensione della lampada:

230...230 V

Base:

Bi-pin

Tecnologia:

Altri

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

0 mm

Diametro:

0 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

0 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

Harmony ZB6YG095 è una lampadina al neon attacco T1 1/4, 110V to 230V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.