AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB15B CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB6ZB15B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB15B CORPO PULSANTE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...24 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...24 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110784404

Codice prodotto

SNRZB6ZB15B

Cod. produttore

ZB6ZB15B

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...24 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Colore della lampada:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Harmony ZB6ZB15B è un corpo pulsante/selettore luminoso bianco LED integrato 12V a 24V, 1NO+1NC. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.