AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA333 CAPSULA VERDE START - ZBA333

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA333 CAPSULA VERDE START

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Verde

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Incidibile - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110090826

Codice prodotto

SNRZBA333

Cod. produttore

ZBA333

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Verde

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

0 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Start

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

La capsula con marcatura verde a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "START". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.