AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA334 CAPSULA BIANCA CON FRECCIA - ZBA334

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA334 CAPSULA BIANCA CON FRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110091236

Codice prodotto

SNRZBA334

Cod. produttore

ZBA334

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Etichettato:

Altezza:

0 mm

Diametro di incasso:

22 mm

La capsula con marcatura bianca a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "freccia su". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.