SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA345 CAPSULA VERDE T - ZBA345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110123418
Codice prodotto
SNRZBA345
Cod. produttore
ZBA345
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
sì
Altezza:
0 mm
Diametro di incasso:
22 mm
La capsula con marcatura verde a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "T". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.