AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA73 CAPSULA VERDE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA73 CAPSULA VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119044134

Codice prodotto

SNRZBA73

Cod. produttore

ZBA73

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Rettangolare

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Etichettato:

no

Altezza:

0 mm

Diametro di incasso:

22 mm

La capsula del pulsante senza marcatura verde Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.