AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE1014 ELEMENTO DI CONTATTO CONNETTORE - ZBE1014

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE1014 ELEMENTO DI CONTATTO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110089493

Codice prodotto

SNRZBE1014

Cod. produttore

ZBE1014

Produttore

SNR

L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti plug-in. Ha 1 contatto NO e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti plug-in. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.