AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE203 ELEMENTO DI CONTATTO DOPPIO 2NO - ZBE203

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE203 ELEMENTO DI CONTATTO DOPPIO 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110119169

Codice prodotto

SNRZBE203

Cod. produttore

ZBE203

Produttore

SNR

L'elemento di contatto doppio Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NO e base metallica. È compatibile con le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Questo elemento di contatto doppio permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.