AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE502 ELEMENTO DI CONTATTO NC - ZBE502

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE502 ELEMENTO DI CONTATTO NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119042222

Codice prodotto

SNRZBE502

Cod. produttore

ZBE502

Produttore

SNR

L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric per la commutazione di alta potenza utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione ad alta potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP69K.