SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBG455 CHIAVE DI RICAMBIO N 455 - ZBG455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Chiave
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110091847
Codice prodotto
SNRZBG455
Cod. produttore
ZBG455
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Chiave
Le chiavi di ricambio Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n. 455) sono disponibili in un set di 2 chiavi. È compatibile con i selettori a cappuccio Harmony XB4 e XB5. Questo set di chiavi è costituito da 2 chiavi di ricambio per garantire un ricambio per un'unità di blocco che consente al personale autorizzato di utilizzare le macchine in modo sicuro. È compatibile con i pulsanti a testa a fungo di blocco standard e le unità a selettore.