SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBG520E CHIAVE DI RICAMBIO 520E - ZBG520E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio meccanico - Chiave
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110288841
Codice prodotto
SNRZBG520E
Cod. produttore
ZBG520E
Produttore
SNR
Tipo di accessorio meccanico:
Chiave
Le chiavi di ricambio Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n. 520E) sono disponibili in un set di 2 chiavi. È compatibile con i selettori a cappuccio Harmony XB4 e XB5. Questo set di chiavi è costituito da 2 chiavi di ricambio per garantire un ricambio per un'unità di blocco che consente al personale autorizzato di utilizzare le macchine in modo sicuro. È compatibile con i pulsanti a testa a fungo di blocco standard e le unità a selettore.