SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBL4 CAPSULA ROSSA - ZBL4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110091755
Codice prodotto
SNRZBL4
Cod. produttore
ZBL4
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
no
Altezza:
0 mm
Diametro di incasso:
22 mm
La capsula del pulsante sporgente senza marcatura rossa Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


