SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM21 PULSANTIERA 1 FORO - ZBRM21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480673535
Codice prodotto
SNRZBRM21
Cod. produttore
ZBRM21
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
La pulsantiera vuota fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. È dotata di un foro per unità di comando XB5R da 22 mm di diametro. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. È in policarbonato verde (Pantone 355C). Peso: 110 g. La pulsantiera mobile associata alla sua funzione di supporto è adatta per applicazioni statiche e mobili su veicoli.