AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBSP1 SUPPORTO DI PROTEZIONE NERO IP65/IP67 - ZBSP1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBSP1 SUPPORTO DI PROTEZIONE NERO IP65/IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481194220

Codice prodotto

SNRZBSP1

Cod. produttore

ZBSP1

Produttore

SNR

Il supporto in plastica nero Harmony XB5 di Schneider Electric fornisce un grado di protezione IP65 IP67 alle porte di collegamento installate a pannello. Questo supporto di protezione protegge le porte USB e RJ45 dalla polvere e dall'acqua grazie al suogrado di protezione IP65 IP67; il prodotto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.