SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV0133 GEMMA PER LAMPADA SPIA VERDE - ZBV0133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110099881
Codice prodotto
SNRZBV0133
Cod. produttore
ZBV0133
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
no
Altezza:
0 mm
Diametro di incasso:
22 mm
La gemma verde Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con le lampade spia Harmony XB4 e XB5 con LED universale. Questa gemma fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente È facilmente installabile e sostituibile su una lampada spia con LED universale compatibile. Sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza, grazie al colore vivace delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.