SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV014 GEMMA PER LAMPADA SPIA ROSSA - ZBV014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110099829
Codice prodotto
SNRZBV014
Cod. produttore
ZBV014
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
no
Altezza:
0 mm
Diametro di incasso:
22 mm
La gemma rossa Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con le lampade spia Harmony XB4 e XB5 con attacco BA9s. Questa gemma fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile e sostituibile su una lampada spia compatibile con attacco BA9s. Sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza, grazie al colore vivace delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.