AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV0143 GEMMA PER LAMPADA SPIA ROSSA - ZBV0143

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV0143 GEMMA PER LAMPADA SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Diametro - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110099898

Codice prodotto

SNRZBV0143

Cod. produttore

ZBV0143

Produttore

SNR

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Alto

Diametro:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Etichettato:

no

Altezza:

0 mm

Diametro di incasso:

22 mm

La gemma rossa Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con le lampade spia Harmony XB4 e XB5 con LED universale. Questa gemma fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente È facilmente installabile e sostituibile su una lampada spia con LED universale compatibile. Sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza, grazie al colore vivace delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.