AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV6 ELEMENTO LAMPADA SPIA BA9S - ZBV6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV6 ELEMENTO LAMPADA SPIA BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...250 V

  • Portalampada - BA9s

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...250 V

  • Colore della lampada - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110089608

Codice prodotto

SNRZBV6

Cod. produttore

ZBV6

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...250 V

Portalampada:

BA9s

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...250 V

Colore della lampada:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...250 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric senza lampadina funziona con l'attacco BA9s. È alimentato con 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette disostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione, collegandolo al LED integrato su attacco BA9s. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.