AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV8B TRASFORMATORE 440-460VAC - ZBV8B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV8B TRASFORMATORE 440-460VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso AC - 440...460 V

  • Tensione di uscita AC - 24 V

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119039796

Codice prodotto

SNRZBV8B

Cod. produttore

ZBV8B

Produttore

SNR

Tensione di ingresso AC:

440...460 V

Tensione di uscita AC:

24 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Il trasformatore Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato da 440 a 460 V AC. È compatibile con l'elemento luminoso Harmony XB4 con LED integrato. Questo elemento trasformatore è progettato per essere utilizzato con elementi luminosi a LED integratoed è compatibile con gli elementi luminosi Harmony XB4 e XB5 nelle unità di comando e segnalazione. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.