SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVJ6 ELEMENTO LED BLU 12V - ZBVJ6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...12 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...12 V
Colore della lampada - Blu
Lampada - LED
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110070101
Codice prodotto
SNRZBVJ6
Cod. produttore
ZBVJ6
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...12 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...12 V
Colore della lampada:
Blu
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...12 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì