AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY0101 ETICHETTA NEUTRA - ZBY0101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY0101 ETICHETTA NEUTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Nessuno

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110096026

Codice prodotto

SNRZBY0101

Cod. produttore

ZBY0101

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Nessuno

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

8 mm

L' etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.