SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY2101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Nessuno
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110839968
Codice prodotto
SNRZBY2101
Cod. produttore
ZBY2101
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Nessuno
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.


