SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2130 PORTA ETICHETTA+ETICH. ARRET D URGENCE - ZBY2130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - STOP
Lingua di stampa - Francese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110093018
Codice prodotto
SNRZBY2130
Cod. produttore
ZBY2130
Produttore
SNR
Significato della stampa:
STOP
Lingua di stampa:
Francese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnato con la scritta "ARRET D'URGENCe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.