AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2146 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA O - ZBY2146

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Nessuno

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo 0

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110840261

Codice prodotto

SNRZBY2146

Cod. produttore

ZBY2146

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Nessuno

Simbolo ISO stampato:

Simbolo 0

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo bianco o nero ed è contrassegnato con la scritta "O". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.