SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2147 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I - ZBY2147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo I
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110840568
Codice prodotto
SNRZBY2147
Cod. produttore
ZBY2147
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo I
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo rosso. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con il simbolo "O". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.



