AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2186 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I-O-II - ZBY2186

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo I-0-II

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110092875

Codice prodotto

SNRZBY2186

Cod. produttore

ZBY2186

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo I-0-II

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "I-O-II". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.