SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2303 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START - ZBY2303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Start
Lingua di stampa - Inglese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110841268
Codice prodotto
SNRZBY2303
Cod. produttore
ZBY2303
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Start
Lingua di stampa:
Inglese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "START". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in lineacon il progetto approvato dal cliente.


