SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2306 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA REVERSE - ZBY2306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Inversione
Lingua di stampa - Inglese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110840988
Codice prodotto
SNRZBY2306
Cod. produttore
ZBY2306
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Inversione
Lingua di stampa:
Inglese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "REVERSe ". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


