SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2312 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA OFF - ZBY2312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Off
Lingua di stampa - Inglese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110840179
Codice prodotto
SNRZBY2312
Cod. produttore
ZBY2312
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Off
Lingua di stampa:
Inglese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo rosso. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "OFF". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.


