SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2314 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA CLOSE - ZBY2314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110093988
Codice prodotto
SNRZBY2314
Cod. produttore
ZBY2314
Produttore
SNR
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza del foro di alloggiamento:
8 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
27 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "CLOSe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.