SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2366 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START-START - ZBY2366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Start
Lingua di stampa - Inglese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110124927
Codice prodotto
SNRZBY2366
Cod. produttore
ZBY2366
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Start
Lingua di stampa:
Inglese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "STOP-START". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


