SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2387 PORTA ETICHETTA+ETIC. HAND-OFF-AUTO - ZBY2387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110094169
Codice prodotto
SNRZBY2387
Cod. produttore
ZBY2387
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "HAND-OFF-AUTO". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


