SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY5100 FOGLI DI ETICHETTE - ZBY5100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110098631
Codice prodotto
SNRZBY5100
Cod. produttore
ZBY5100
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
18 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
27 mm
Il foglio di etichette staccabili Harmony XB4 di Schneider Electric presenta 76 etichette senza marcatura. È compatibile con Harmony XB4. Questo foglio di etichette presenta 40 etichette autoadesive rettangolari in bianco per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina. È compatibile con qualsiasi portaetichetta Harmony.


