SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6102 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY6102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110095876
Codice prodotto
SNRZBY6102
Cod. produttore
ZBY6102
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
50 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.



