SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8101 ETICHETTA SENZA TESTO - ZBY8101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Nessuno
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Diametro esterno - 90 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110099348
Codice prodotto
SNRZBY8101
Cod. produttore
ZBY8101
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Nessuno
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
90 mm
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente le unità di spegnimento d'emergenza. Viene fornita con una piastrina vergine per l'incisione personalizzata ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza da 90 mm della serie Harmony.