AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8130 ETICHETTA ARRET D URGENCE - ZBY8130

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8130 ETICHETTA ARRET D URGENCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - STOP

  • Lingua di stampa - Francese

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110099355

Codice prodotto

SNRZBY8130

Cod. produttore

ZBY8130

Produttore

SNR

Significato della stampa:

STOP

Lingua di stampa:

Francese

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

90 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "ARRET D'URGENCe ". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.