SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8630 ETICHETTA ARRESTO DE EMERGENZA - ZBY8630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Inglese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110099447
Codice prodotto
SNRZBY8630
Cod. produttore
ZBY8630
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Inglese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
0 mm
Diametro esterno:
90 mm
Altezza:
0 mm
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "ARRESTO DE EMERGENZA". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.


