AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9420 ETICHETTA PARADA DE EMERGENCIA 3D - ZBY9420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9420 ETICHETTA PARADA DE EMERGENCIA 3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Lingua di stampa - Spagnolo

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480687488

Codice prodotto

SNRZBY9420

Cod. produttore

ZBY9420

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Lingua di stampa:

Spagnolo

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

0 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza:

0 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "PARADA DE EMERGENCIA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 60 mm.